Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER TCSA-KD420 Airline Style Kaasunsäädin, 9.1 hv moottori, 0.394 tuuman isku, 10 # jousi | AF8QAA 29FK80 / 6927

CONRADER TCSA-KD420 Airline Style -kaasusäädin, 9.1 hv moottori, 0.394 tuuman isku, 10 # jousi

Varastossa
Tuote: AF8QAA Malli: TCSA-KD420Ristiviite: 29FK80 / 6927

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuvipu
(M) NPT-koko (tuumaa)1/8
KaapelimateriaaliTäytetty nailon
SylinterimateriaaliMessinki
hyödytKohler 9.8 hv
Min. Paine40 PSI
O-rengasVitoton
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKaasumoottorikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9032906080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CONRADER TCSA-GX120 Airline Style -kaasuvipu, 3.5 hv moottori, 0.394 tuuman aivohalvaus, 10 # jousi | CE7ZPK 7791 TCSA-GX120Lentoyhtiön kaasuvipu€34.44
Tarjouspyyntö
CONRADER TCSA-GX200 Airline Style -kaasuvipu, 5.5 hv moottori, 0.394 tuuman aivohalvaus, 10 # jousi | CE7ZPL 7792 TCSA-GX200Lentoyhtiön kaasuvipu€34.44
Tarjouspyyntö
CONRADER TCSA-GX270 Airline Style -kaasuvipu, 8.5 hv moottori, 0.394 tuuman aivohalvaus, 10 # jousi | CE7ZPM 7793 TCSA-GX270Lentoyhtiön kaasuvipu€34.44
Tarjouspyyntö
CONRADER TCSA-GX390 Airline Style -kaasuvipu, 11.7 hv moottori, 0.394 tuuman aivohalvaus, 10 # jousi | CE7ZPN 7794 TCSA-GX390Lentoyhtiön kaasuvipu€44.83
Tarjouspyyntö
CONRADER TCSA-H-40-SC Lentotyyppinen kaasuvipu, 3.5 - 4 hv moottori, 0.394 tuuman aivohalvaus, 10 # jousi | CE7ZPP 3709 TCSA-H-40-SCLentoyhtiön kaasuvipu€22.11
Tarjouspyyntö
CONRADER TCSA-H-5565-B Airline Style -kaasuvipu, 5.5 - 6.5 hv moottori, 0.394 tuuman aivohalvaus | CE7ZPQ 3892 TCSA-H-5565-BLentoyhtiön kaasuvipu€25.37
Tarjouspyyntö
CONRADER TCSA-R-14-SB Lentoyhtiön tyyppinen kaasuvipu, 7 - 14 hv moottori, 0.394 tuuman aivohalvaus, 10 # jousi | CE7ZPR 6457 TCSA-R-14-SBLentoyhtiön kaasuvipu€34.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER TCSA-KD420 Airline Style -kaasusäädin, 9.1 hv moottori, 0.394 tuuman isku, 10 # jousi
€29.32 / yksikkö