Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER TCLP-18 -kaapelin kaasuvipu 18-tuumainen kaapeli | AA4MBA 12U309

CONRADER TCLP-18 Kaapeli Kaasusäädön 18 tuuman kaapeli

Varastossa
Tuote: AA4MBA Malli: TCLP-18Ristiviite: 12U309

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin kaasuvipu
(M) NPT-koko (tuumaa)1/8
Kaapelin pituus18 "
KaapelimateriaaliRuostumaton teräs
SylinterimateriaaliMessinki
hyödytMoottorit 8 hv ja suuremmat
Min. Paine40 PSI
O-rengasVitoton
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
CONRADER TCLP-24 -kaapelin kaasuvipu 24-tuumainen kaapeli | AA4MBB 12U310 TCLP-2424 "€39.59
CONRADER TCLP-36 Kaapelin kaasuvipu 36 tuuman kaapeli | AA4MBC 12U311 TCLP-3636 "€43.88
CONRADER TCLP-48 Kaapeli Kaasun ohjaus 48 tuuman kaapeli | AA4MBD 12U312 TCLP-4848 "€46.03
CONRADER TCP-18 SST Kaapelikaasun säätö | CF2NJK 55RV77 TCP-18 SST-€33.69
CONRADER TCP-24 SST Kaapelin kaasuvipu | CF2NJL 55RV78 TCP-24 SST-€36.92
CONRADER TCP-48 SST Kaapelin kaasuvipu | CF2NJM 55RV79 TCP-48 SST-€42.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER TCLP-18 Kaapeli Kaasusäädön 18 tuuman kaapeli
€39.73 / yksikkö