CONRADER RCL-HU95-125 Korkeapaineohjausventtiili 95-125 | AA7GMN 15X946

CONRADER RCL-HU95-125 korkeapaineinen ohjausventtiili 95-125

Tuote: AA7GMN Malli: RCL-HU95-125Ristiviite: 15X946

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapaineinen ohjausventtiili
(F) NPT-ulostulo1/4 tuumaa
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Tuloaukko3/8 (F) NPT
Maks. Käyttölämpötila350 F
Maks. Lämpötila350 F
Max. Työpaine1200 PSI
NPT-tulo3 / 8 "
O-rengasVitoton
pistorasia1/4 (F) NPT
Kokonaissyvyys1-1 / 4 "
Kokonaiskorkeus4.25 "
Kokonaispituus2.5 "
Painealue20 ja 1200 PSI
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Messinkirunko (Y)
    • Mitat (LXH) (tuumaa) (2-1 / 2 X 4-1 / 4)
    • Esiasetettu alue (PSI) (95-125)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONRADER RCL-HU145-175 korkeapaineinen ohjausventtiili 145-175 | AA7GMP 15X947 RCL-HU145-175-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER RCL-HU95-125 korkeapaineinen ohjausventtiili 95-125