CONRADER RCB-M-HU -ohjausventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo MNPT, 1/8 tuuman ulostulo FNPT, 20 - 250 psi | CE7ZMM 0504

CONRADER RCB-M-HU ohjausventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo MNPT, 1/8 tuuman ulostulo FNPT, 20 - 250 psi

Tuote: CE7ZMM Malli: RCB-M-HURistiviite: 0504
€44.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
Sisääntulon koko1/4 "MNPT
Poistoaukon koko1/8 "FNPT
Painealue20-250 PSI
Varren tyyppiKäsin purku

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Conrader RCB-M-HU ohjausventtiiliä käytetään öljy- ja kaasuteollisuudessa toisen ohjatun venttiilin nestevirtauksen säätelyyn.

Ominaisuudet:

  • Conrader RCB-M-HU -ohjausventtiilissä on messinkirunko, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korkean paineen sietokyvyn.
  • Sen mukana tulee ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi ja pallo korroosionkestävyyden varmistamiseksi alttiilla pinnoilla.
  • Tämän venttiilin käyttöpainealue on 20 - 250 PSI.
  • Se on varustettu Viton O-renkailla, jotka kestävät UV-vaurioita ja vaarallisia kemikaaleja.
  • Tämän säädettävän paineen takaiskuventtiilin minimipaine on 100 PSI.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on RCB-M-HU ohjausventtiilin käyttölämpötila-alue?

A. -15 - 400 astetta F.

K. Milloin voimme asentaa ohjausventtiilin?

A.

  • Se on pakollinen, kun takaisinvirtaus on mahdollista, kun erotin tyhjenee yhteiseen lauhteenkeräyslinjaan.
  • Se erotetaan muista erottimista vapautuvasta lauhteesta.

K. Mikä on tämän ohjausventtiilin ulostuloliitäntätyyppi?

A. Nainen ydinsulkusopimus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoVarren tyyppiHinta
CONRADER RCB-F1-DC -ohjausventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo FNPT, 1/8 tuuman ulostulo FNPT, 20 - 250 psi | CE7ZMJ 2095 RCB-F1-DC1/4 "FNPTKaksoisohjaus€50.08
Tarjouspyyntö
CONRADER RCB-F1-HU -ohjausventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo FNPT, 1/8 tuuman ulostulo FNPT, 20 - 250 psi | CE7ZMK 0472 RCB-F1-HU1/4 "FNPTKäsin purku€44.29
Tarjouspyyntö
CONRADER RCB-M-DC -ohjausventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo MNPT, 1/8 tuuman ulostulo FNPT, 20 - 250 psi | CE7ZML 0503 RCB-M-DC1/4 "MNPTKaksoisohjaus€50.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER RCB-M-HU ohjausventtiili, 1/4 tuuman sisääntulo MNPT, 1/8 tuuman ulostulo FNPT, 20 - 250 psi
€44.29 / yksikkö