CONRADER NRP-A-1 pilottipurkuventtiili, 3/8 FNPT yläosa, 1/2 MNPT, 14 SCFM

Tuote: CE7ZHM Malli: NRP-A-1Ristiviite: 6685
€76.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormaajan sulkuventtiili
Sisääntulon koko3/8 FNPT-yläosa
Poistoaukon koko1/2 MNPT

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Conrader NRP-A-1 pilottipurkauksen takaiskuventtiili yhdistää ohjausventtiilin, takaiskuventtiilin ja purkuventtiilin toiminnot ilmakompressorin jatkuvaan pyörittämiseen. Sitä käytetään enimmäkseen kaasukäyttöisissä ilmakompressoreissa ja jopa sähkömalleissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä ohjattu tyhjennysventtiili suojaa pumppua työskentelyn rasittumiselta paineelta moottorin käynnistyksen aikana, mikä poistaa pumpun rasituksen ja pidentää käyttöikää.
  • Ohjausventtiili ylläpitää asetettua painealuetta, kun moottori jatkaa käyntiä pumpun jaksojen välillä.
  • Tyhjennysventtiili puolestaan ​​vapauttaa (tai tyhjentää) ilmaa vähentääkseen pumppuun muodostuvaa painetta. Se tapahtuu useimmiten silloin, kun pumpun paineilmaa ei voida varastoida säiliöön tai järjestelmään, kun maksimipaine on saavutettu.
  • Takaiskuventtiili on lisätty estämään takaisinvirtaus, kun kompressori kasvattaa painetta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on poppetti?

V. NRP-venttiilissä on PTFE-istukka, joka siirtää venttiilin istukkaa avautumaan tai sulkeutumaan käytön aikana ja estää venttiilin istukan kontaminoitumisen.

K. Mikä on O-rengas?

V. Venttiilin O-rengas on valmistettu Viton/Siliconista ja sitä käytetään estämään nestettä venttiilissä ja estämään hajapäästöt.

K. Mikä on takaiskuventtiilin tehtävä?

V. Conrader-takaiskuventtiili on yksisuuntainen venttiili, joka antaa virtauksen kulkea vapaasti yhteen suuntaan, mutta jos virtaus kääntyy, se sulkeutuu suojaamaan sisäosia vaurioilta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
CONRADER NRP-A-2 pilottikuormaajan takaiskuventtiili, 3/8 FNPT-yläosa, 3/8 MNPT, 14 SCFM | CE7ZHN 6684 NRP-A-23/8 FNPT-yläosa3/8 MNPT€76.54
Tarjouspyyntö
CONRADER NRP-A-3 Ohjauskuormaajan takaiskuventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, Sae 45 astetta. Leveys, 1/2 MNPT, 14 SCFM | CE7ZHP 7290 NRP-A-31 / 2 "1/2 MNPT€76.54
Tarjouspyyntö
CONRADER NRP-A-6 pilottikuormaajan takaiskuventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, Sae 45 astetta. Leveys, 3/8 MNPT, 14 SCFM | CE7ZHQ 7193 NRP-A-61 / 2 "3/8 MNPT€76.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER NRP-A-1 pilottipurkuventtiili, 3/8 FNPT yläosa, 1/2 MNPT, 14 SCFM
€76.54 / yksikkö