Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od | AC9XEJ 3LC24

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od

Varastossa
Tuote: AC9XEJ Malli: SCA300-3X062KWRistiviite: 3LC24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä, 3-vaiheinen
Pora Dia.0.5 "tai 0.625"
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.5/8 "tai 1/2"
MateriaaliDie Cast Zamak 3
Urien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.1.875 ", 2.5", 3.313 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
CONGRESS DRIVES SCA500-3X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 1.7 3-portainen 3 4 5 Od | AB2CHV 1L842 SCA500-3X062KW5/8 "tai 1/2"3 ", 4", 5 "€116.96
CONGRESS DRIVES SCA600-3X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 1.7 3-portainen 4 5 6 Od | AC9XEK 3LC25 SCA600-3X062KW5/8 "tai 1/2"4 ", 5", 6 "€135.73
CONGRESS DRIVES SCA400-3X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 1.7 3-portainen 2 3 4 Od | AE2EWH 4X559 SCA400-3X062KW5/8 "tai 1/2"2 ", 3", 4 "€91.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od
€125.86 / yksikkö