Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR RU3H allejänniterele 208V 60 Hz MDR3 | AC9DWB 3FWT1

CONDOR RU3H Under Voltage Rele 208V 60 Hz MDR3

Varastossa
Tuote: AC9DWB Malli: RU3HRistiviite: 3FWT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJänniterele, 208V, 60Hz
AmpeeriaEi sovellettavissa
Hz60
MateriaaliEi määritelty
VaiheEi määritelty
Kierteen kokoEi sovellettavissa
Putken kokoEi sovellettavissa
Tyyppi208V, 60Hz
Jännite208 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHzeräVaiheKierteen kokoPutken kokoTyyppiPkg. MääräHinta
CONDOR SK-3 -kosketuslohko ilman On / Off MDR3 -sarjaa AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30Ei sovellettavissaYhteyden esto-Ei sovellettavissaEi sovellettavissaNormaali vaihto1€43.61
CONDOR SK-3S -kosketuslohko, Auto / Off MDR3 -sarja | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30Ei sovellettavissaKontaktilohko Auto / Off-toiminnolla-Ei sovellettavissaEi sovellettavissaNormaali vaihto automaattisella / pois päältä -toiminnolla1€54.32
CONDOR SK-R3/1.0 Terminen ylikuormitus, 3-vaihe, 600 VAC, 0.63 - 1 ampeeri | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 ja 1Ei sovellettavissaTerminen ylikuormitus, 0.63-1 A3Ei sovellettavissaEi sovellettavissaYlikuormituksen esto1€55.19
CONDOR SK-R3 / 1.6 Terminen ylikuormitus 1 - 1.6A 3-vaiheinen MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VAC1 ja 1.6Ei sovellettavissaTerminen ylikuormitus, 1-1.6 A3Ei sovellettavissaEi sovellettavissaYlikuormituksen esto1€55.19
CONDOR SK-R3 / 2.5 Lämpö ylikuormitus 1.6 - 2.5 A 3-vaiheinen MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 ja 2.5Ei sovellettavissaTerminen ylikuormitus, 1.6-2.5 A3Ei sovellettavissaEi sovellettavissaYlikuormituksen esto1€55.19
CONDOR SK-R3 / 4.0 Terminen ylikuormitus 2.5 - 4A 3-vaiheinen MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 ja 4Ei sovellettavissaTerminen ylikuormitus, 2.5-4 A3Ei sovellettavissaEi sovellettavissaYlikuormituksen esto1€55.19
CONDOR SK-R3 / 6.3 Terminen ylikuormitus 4 - 6.3A 3-vaiheinen MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VAC4 ja 6.3Ei sovellettavissaTerminen ylikuormitus, 4-6.3 A3Ei sovellettavissaEi sovellettavissaYlikuormituksen esto1€55.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR RU3H Under Voltage Rele 208V 60 Hz MDR3
€63.72 / yksikkö