Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR G8156 Positioning Lanyard, Steel Snap Hook, Steel Snap Hook, 6 ft Length, 310 Lb Capacity | CR2DMJ 49CD20

CONDOR G8156 Positioning Lanyard, Steel Snap Hook, Steel Snap Hook, 6 ft Length, 310 Lb Capacity

Varastossa
Tuote: CR2DMJ Malli: G8156Ristiviite: 49CD20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikoitusnauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.206
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR G8156 Positioning Lanyard, Steel Snap Hook, Steel Snap Hook, 6 ft Length, 310 Lb Capacity
€81.31 / yksikkö