AMERICAN TORCH TIP 142-0010 kärjen pidike, pitkä M6 24a Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQP 45F874

AMERICAN TORCH TIP 142-0010 kärjen pidike pitkä M6 24a Bzl - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FQP Malli: 142-0010Ristiviite: 45F874

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKärjen haltija
TyyppiPitkä M6 24A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.16
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AMERICAN TORCH TIP 142-0011 kärjen pidike, pitkä M6 36a Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQQ 45F875 142-0011Pitkä M6 36A-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 142-0024 kärjen pidike, pitkä M8 36a Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQT 45F880 142-0024Pitkä M8 36A-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 142-0027 kärjen pidike, pitkä M8 501w Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQU 45F881 142-0027Pitkä M8 501W-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 142-0010 kärjen pidike pitkä M6 24a Bzl - 10 kpl pakkaus