Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 6PPC3 lukulasit +2.0 kirkas polykarbonaatti | AF2ALJ

CONDOR 6PPC3 lukulasit +2.0 kirkas polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AF2ALJ Malli: 6PPC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBifokaaliset lukulasit
diopterin+ 2.0
Kehyksen väriPoista valinta
Kehyssuunnittelukehyksetön
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoM
Temppelin väriPoista valinta
TemppelityyliEi säädettävissä
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKäden pituusVarren materiaaliLinssin päällystysLinssin väriMateriaaliMin. KäyttölämpötilaTemppelin väriPkg. MääräHinta
CONDOR 2VKZ6 lukulasit +1.5 kirkas polykarbonaatti | AC3QWF 2VKZ6Bifokaaliset lukulasit--NaarmunkestäväPoista valinta--Musta1€18.90
CONDOR 2VKZ7 -lasilasit +2.0 kirkas polykarbonaatti | AC3QWG 2VKZ7Bifokaaliset lukulasit--NaarmunkestäväPoista valinta--Musta1€18.90
CONDOR 2VKZ8 Lukulasit +2.5 Kirkas polykarbonaatti | AC3QWH 2VKZ8Bifokaaliset lukulasit--NaarmunkestäväPoista valinta--Musta1€18.90
CONDOR 6PNZ9 -lasilasit +1.0 harmaa polykarbonaatti | AF2AKU 6PNZ9Bifokaaliset lukulasit--NaarmunkestäväHarmaa--Harmaa1€12.73
CONDOR 6PPA1 lukulasit +1.25 harmaa polykarbonaatti | AF2AKW 6 PPA1Bifokaaliset lukulasit--NaarmunkestäväHarmaa--Harmaa1€11.47
CONDOR 6PPA3 lukulasit +1.5 harmaa polykarbonaatti | AF2AKY 6 PPA3Bifokaaliset lukulasit--NaarmunkestäväHarmaa--Harmaa1€11.47
CONDOR 6PPA5 -lasilasit +2.0 harmaa polykarbonaatti | AF2ALA 6 PPA5Bifokaaliset lukulasit--NaarmunkestäväHarmaa--Harmaa1€11.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 6PPC3 lukulasit +2.0 kirkas polykarbonaatti
€7.76 / yksikkö