Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 6AJ60 Ketjusaha M / l Oranssi | AE7TUG

CONDOR 6AJ60 Moottorisaha M/l Oranssi

Varastossa
Tuote: AE7TUG Malli: 6AJ60

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjusahat
IkäryhmäAikuinen
VäriOranssi
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus34 "
MateriaaliNylon
KokoMedium / Large

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6212900090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
CONDOR 5AD18 Ketjusaha 2xl oranssi | AE2ZUP 5 AD1842 "2XL€132.59
CONDOR 5AN17 moottorisaha Chaps Xl Orange | AE3BCF 5AN1738 "XL€133.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 6AJ60 Moottorisaha M/l Oranssi
€167.02 / yksikkö