Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 6AJ36 Nahkakäsineet Punainen Raita L Pr | AE7TUD

CONDOR 6AJ36 Nahkakäsineet Punainen raidallinen L Pr

Varastossa
Tuote: AE7TUD Malli: 6AJ36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriPunainen raidallinen
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLäimäysNahkainen Palm tyyppiKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2MDC4 Nahkakäsineet, Gauntlet -ranneke, S -koko | AC2QXN 2MDC4HarmaakujanjuoksuJakaaS2€8.26
CONDOR 2MDC5 Nahkakäsineet Gauntlet Cuff Xl Pr | AC2QXP 2MDC5HarmaakujanjuoksuJakaaXL2€8.26
CONDOR 2MDC9 Nahkakäsineet Gauntlet L Pr AC2QXU 2MDC9HarmaakujanjuoksuSplit / Double PalmL2€8.72
CONDOR 5AJ40 Nahkakäsineet Punainen raidallinen S Pr | AE3BAR 5AJ40Punainen raidallinenTurvallisuusJakaaS2€7.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 6AJ36 Nahkakäsineet Punainen raidallinen L Pr
€7.43 /pakkaus