Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5WUR9 Sähköhansikasuoja 7 Harmaa Pr | AE7CEY

CONDOR 5WUR9 Sähköinen hansikasuoja 7 Harmaa Pr

Varastossa
Tuote: AE7CEY Malli: 5WUR9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriHarmaa
Pituus10 "
MateriaaliYläjyväinen vuohennahka
Koko7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3RNA1 sähköhansikasuoja 10 harmaa Pr | AD2MMH 3RNA1102€37.72
CONDOR 3RNA2 sähköhansikasuoja 11 harmaa Pr | AD2MMJ 3RNA2112€37.72
CONDOR 3RNA3 Sähköhansikasuoja 8 Harmaa Pr | AD2MMK 3RNA382€37.72
CONDOR 3RNA4 Sähköhansikasuoja 9 Harmaa Pr | AD2MML 3RNA492€37.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5WUR9 Sähköinen hansikasuoja 7 Harmaa Pr
€37.72 /pakkaus