Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5T179 Hitsauspuuhuppu Esiliina nahka 36 x 24 tuumaa | AE6HTW

CONDOR 5T179 Hitsauslappu esiliina nahka 36 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6HTW Malli: 5T179

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus ruokalappu
SulkemistyyppiNauha ja kiinnityssolki
Pituus36 "
MateriaaliNahka
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi4203104085
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5T179 Hitsauslappu esiliina nahka 36 x 24 tuumaa
€77.27 / yksikkö