Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5T177 Palonkestävä Cape Sleeve Xl 18 Tuuman Ruskea | AE6HTV

CONDOR 5T177 Palonkestävä Cape Sleeve Xl 18 tuuman ruskea

Varastossa
Tuote: AE6HTV Malli: 5T177

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä Cape-hiha
VäriRuskea
KalvosinnappiNapsauta mansetti, avaa yläosa
Pituus18 "
MateriaaliNahka
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi4203104085
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CONDOR 5T176 Liekinkestävä viittahiha L 18 tuumaa ruskea | AE6HTU 5T176L€69.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5T177 Palonkestävä Cape Sleeve Xl 18 tuuman ruskea
€63.46 / yksikkö