Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5PE85 Knit Glove poly/puuvilla Miesten Xs - 12 kpl pakkaus | AE6AWD

CONDOR 5PE85 Knit Glove poly/puuvilla miesten Xs - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6AWD Malli: 5PE85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet
VäriHarmaa
Mitata7
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoXS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UTZ1 Kevyt neulohansikas Poly / puuvilla Pr | AC3MRU 2UTZ1Kevyet neuleetS2€0.74
CONDOR 2UTZ2 Kevyt neulohansikas Poly / puuvilla Pr | AC3MRV 2UTZ2Kevyet neuleetL2€0.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5PE85 Knit Glove poly/puuvilla miesten Xs - 12 kpl pakkaus
€9.57 /pakkaus