Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UTZ2 Kevyt neulohansikas Poly / puuvilla Pr | AC3MRV

CONDOR 2UTZ2 Kevyt neulottu käsine poly/puuvilla Pr

Varastossa
Tuote: AC3MRV Malli: 2UTZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyet neuleet
VäriHarmaa
Mitata7
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0643
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UTZ1 Kevyt neulohansikas Poly / puuvilla Pr | AC3MRU 2UTZ1Kevyet neuleetS2€0.74
CONDOR 5PE85 Knit Glove poly/puuvilla Miesten 5PE85Neulo käsineetXS12€9.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UTZ2 Kevyt neulottu käsine poly/puuvilla Pr
€0.88 /pakkaus