Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5NVE6 Näkyvä liivi, luokka 2 5xl oranssi | AE4XRQ

CONDOR 5NVE6 High Visibility Vest Class 2 5xl Oranssi

Varastossa
Tuote: AE4XRQ Malli: 5NVE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon70 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus29 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut0
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)0
taskut1 Sisällä
Koko5XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoATPV-luokitusSulkemistyyppiVäriSopii rinnan kokooneräMateriaaliTaskutHinta
CONDOR 53YM59 Liikenneliivi, Oranssi/Punainen, Hopearaita, Vetoketju, XL Koko | AX3NEF 53YM59XLEi arvioituVetoketjuOranssinpunainen48 "- 50"Korkea liiviPolyesteri Trikoo5€48.56
CONDOR 53YM68 Näkyvyysliivi, ANSI Class 2, Chevron, 2XL, Lime, Täyspolyesteri, Vetoketju, Yksi | CR2BVF 53YM68-----Korkea liivi--€48.56
CONDOR 53YM60 Näkyvyysliivi, ANSI luokka 2, Chevron, 2XL, oranssi, kiinteä polyesteri, vetoketju, yksi | CR2BVG 53YM60-----Korkea liivi--€48.56
CONDOR 53YM69 Näkyvyysliivi, ANSI Class 2, Chevron, 3XL, Lime, Täyspolyesteri, Vetoketju, Yksi | CR2BVH 53YM69-----Korkea liivi--€48.56
CONDOR 53YM61 Näkyvyysliivi, ANSI luokka 2, Chevron, 3XL, oranssi, kiinteä polyesteri, vetoketju, yksi | CR2BVJ 53YM61-----Korkea liivi--€48.56
CONDOR 53YM70 Näkyvyysliivi, ANSI Class 2, Chevron, 4XL, Lime, Täyspolyesteri, Vetoketju, Yksi | CR2BVK 53YM70-----Korkea liivi--€48.56
CONDOR 53YM62 Näkyvyysliivi, ANSI luokka 2, Chevron, 4XL, oranssi, kiinteä polyesteri, vetoketju, yksi | CR2BVL 53YM62-----Korkea liivi--€48.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5NVE6 High Visibility Vest Class 2 5xl Oranssi
€20.63 / yksikkö