Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5NGN7 -nahkakäsineet Cowhide S Pr | AE4WFT

CONDOR 5NGN7 Leather Drivers Käsineet Lehmännahka S Pr

Varastossa
Tuote: AE4WFT Malli: 5NGN7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliViljan lehmännahka
VäriSatulalainen
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 5NGN8 Nahka -ajokäsineet Cowhide M Pr | AE4WFU 5NGN8M2€15.93
CONDOR 5NGN9 -nahkakäsineet naudannahka L Pr | AE4WFV 5NGN9L2€15.93
CONDOR 5NGP0 -nahkakäsineet Cowhide Xl Pr | AE4WFW 5NGP0XL2€15.93
CONDOR 5NGP1 -nahkakäsineet naudannahka 2xl Pr | AE4WFX 5NGP12XL2€15.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5NGN7 Leather Drivers Käsineet Lehmännahka S Pr
€15.93 /pakkaus