Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5AL18 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla S Pr | AE3BBU

CONDOR 5AL18 Viiltosuojakäsineet Keltainen Mustalla S Pr

Varastossa
Tuote: AE3BBU Malli: 5AL18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
Pinnoitteen peittoKämmen / Selkä
PäällystysDots
PäällystysmateriaaliPVC
VäriKeltainen / Musta
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Pituus9"
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliPVC
LävistyskestäväEi
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 6AC97 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla L Pr | AE7RLR 6AC9710 "L2€17.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5AL18 Viiltosuojakäsineet Keltainen Mustalla S Pr
€14.24 /pakkaus