Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 53YP07 Liikenneliivi, keltainen/vihreä, hopearaita, koukkusilmukka, L/XL Koko | AX3NEG

CONDOR 53YP07 Liikenneliivi, keltainen/vihreä, hopea raita, koukkusilmukka, L/XL koko

Varastossa
Tuote: AX3NEG Malli: 53YP07

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka3
ATPV-luokitusEi arvioitu
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriKeltainen / vihreä
Sopii rinnan kokoon44 "- 50"
Vaarariskiluokka (HRC)Ei sovellettavissa
Pituus29 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut5
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)4
KokoL / XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSopii rinnan kokooneräPituusKokoHinta
CONDOR 53YP09 Liikenneliivi, keltainen/vihreä hopeanauhalla, 4XL/5XL | CD2HTB 53YP09Koukku ja silmukka60 "- 66"Korkea liivi30 "4XL / 5XL€31.51
CONDOR 53YP08 Liikenneliivi, koukku ja silmukkakiinnitys, keltainen/vihreä, polyesteriverkko, 2XL/3XL | CH3PUN 53YP08 53YP08Koukku ja silmukka52 "- 58"Liivi-2XL / 3XL€31.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 53YP07 Liikenneliivi, keltainen/vihreä, hopea raita, koukkusilmukka, L/XL koko
€31.51 / yksikkö