Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4VCF6 Chem Splash -lasit pinnoittamattomat kirkkaat | AD9VFC

CONDOR 4VCF6 Chem Roiskesuojalasit Päällystämätön Kirkas

Varastossa
Tuote: AD9VFC Malli: 4VCF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemialliset roiskesuojalasit
Kehyksen väriLäpikuultava vihreä
Linssin päällystyspäällystämätön
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
UV-suoja99.9%
tuuletusEpäsuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysHinta
CONDOR 4VCF7 kemikaaliroiskesuojat naarmuuntumista estävä Kirkas | AD9VFD 4VCF7Antifog, naarmuuntumaton€8.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4VCF6 Chem Roiskesuojalasit Päällystämätön Kirkas
€4.82 / yksikkö