Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJY7 -ajurikäsineet Cowhide Xl Gold Pr | AD9LVQ

CONDOR 4TJY7 Drivers Gloves Cowhide Xl Gold Pr

Varastossa
Tuote: AD9LVQ Malli: 4TJY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliLehmän nahka
VäriKulta
LäimäysRCA
LeikkausGunn
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJY6 Kuljettajan käsineet Cowhide L Gold Pr | AD9LVP 4TJY6L2€24.08
CONDOR 4TJY8 -ajurikäsineet Cowhide M Gold Pr | AD9LVR 4TJY8M2€24.08
CONDOR 4TJY9 Kuljettajan käsineet Cowhide S Gold Pr | AD9LVT 4TJY9S2€24.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJY7 Drivers Gloves Cowhide Xl Gold Pr
€24.08 /pakkaus