Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NML4 Raskas neulohansikas Poly / puuvilla - Pakkaus 12 | AD8YRN

CONDOR 4NML4 Heavyweight Knit Glove poly/puuvilla - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8YRN Malli: 4NML4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävät raskaat neulohanskat
VäriHarmaa
Mitata7
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NML4 Heavyweight Knit Glove poly/puuvilla - 12 kpl pakkaus
€9.57 /pakkaus