Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NMK6 Knit Glove Akryyli Miesten Xl Pr | AD8YRG

CONDOR 4NMK6 Knit Glove Akryyli Miesten Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD8YRG Malli: 4NMK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmbidextrous Knit -käsineet
Pinnoitteen peittoKaksipuolinen
VäriHyvin näkyvä keltainen / musta
Mitata7
Grip-materiaaliPVC
Grip-kuvioDots
MateriaaliAkryyli
KokoXL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3BA36 Neulottu käsine akryyli/poly Miehet 3BA36OranssiAkryyli / polyesteriL2€2.51
CONDOR 3BA37 Neulottu käsine akryyli/poly Miehet 3BA37OranssiAkryyli / polyesteriS2€0.55
CONDOR 4NMK5 Neulottu käsine akryyli miehet 4NMK5Hyvin näkyvä keltainen / mustaAkryyliL2€2.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NMK6 Knit Glove Akryyli Miesten Xl Pr
€2.52 /pakkaus