Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3BA37 Neulottu käsine Akryyli / poly Miehet S Pr | AC8KZK

CONDOR 3BA37 Knit Glove Akryyli/poly Miesten S Pr

Varastossa
Tuote: AC8KZK Malli: 3BA37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmbidextrous Knit -käsineet
Pinnoitteen peittoKaksipuolinen
VäriOranssi
Grip-materiaaliPVC
Grip-kuvioCriss Cross
MateriaaliAkryyli / polyesteri
KokoS
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3BA36 Neulottu käsine akryyli/poly Miehet 3BA36OranssiAkryyli / polyesteriL2€2.40
CONDOR 4NMK5 Neulottu käsine akryyli miehet 4NMK5Hyvin näkyvä keltainen / mustaAkryyliL2€2.52
CONDOR 4NMK6 Neulottu käsine akryyli miehet 4NMK6Hyvin näkyvä keltainen / mustaAkryyliXL2€2.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3BA37 Knit Glove Akryyli/poly Miesten S Pr
€1.12 /pakkaus