Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NHF2 Nahkaiset kämmenkäsineet Näkyvät kalkki L Pr | AD8XRN

CONDOR 4NHF2 Nahkainen kämmenkäsineet Hi-visibility Lime L Pr

Varastossa
Tuote: AD8XRN Malli: 4NHF2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
Taustamateriaali100% polyesteriä Oxford
VäriHei Vis Lime
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
Grade nahkaValitse Olkapää
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaaliEristetty
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NHE9 Nahkaiset kämmenkäsineet Näkyvät Lime S Pr | AD8XRL 4NHE9S2€13.79
CONDOR 4NHF1 Nahkaiset kämmenkäsineet Näkyvät kalkki M Pr | AD8XRM 4NHF1M2€13.79
CONDOR 4NHF3 Nahkaiset kämmenkäsineet Näkyvät Lime Xl Pr | AD8XRP 4NHF3XL2€13.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NHF2 Nahkainen kämmenkäsineet Hi-visibility Lime L Pr
€13.79 /pakkaus