Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NHD8 Nahkakäsineet Sininen/harmaa Xl Pr | AD8XRA

CONDOR 4NHD8 Nahkakäsineet Sininen/harmaa Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD8XRA Malli: 4NHD8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriSininen / harmaa
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausClute
Grade nahkaA
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1309
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4AZ97 Nahkakäsineet Sininen / harmaa L Pr | AD6VRC 4AZ97L2€4.34
CONDOR 5AJ42 Nahkakäsineet Sininen / harmaa S Pr | AE3BAT 5AJ42S2€1.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NHD8 Nahkakäsineet Sininen/harmaa Xl Pr
€1.38 /pakkaus