Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NHA2 Chore Gloves Cotton S Valkoinen / ruskea Pr | AD8XQE

CONDOR 4NHA2 Chore Gloves Cotton S White/russet Pr

Varastossa
Tuote: AD8XQE Malli: 4NHA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChore-käsineet
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
Päällystysmateriaalinitriili
VäriValkoinen / Russet
LäimäysLiuku päälle
LeikkausGunn
Kankaan paino3 oz.
Pituus9.625 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliPuuvilla
KokoS
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi6216001720
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NHA3 Kuorihansikkaat Puuvilla M Valkoinen / ruskea Pr | AD8XQF 4NHA310 "M2€8.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NHA2 Chore Gloves Cotton S White/russet Pr
€8.73 /pakkaus