Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4ML23 Palonkestävä Haalari Sadepuku Irrotettava Huppu Vihreä 2xl | AD8UKW

CONDOR 4ML23 Tulenkestävä haalari Sadepuku Irrotettava Huppu Vihreä 2xl

Varastossa
Tuote: AD8UKW Malli: 4ML23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä haalari, irrotettava huppu
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiNapit / vetoketju
VäriVihreä
Sopii rinnan kokoon52 "- 54"
Sopii vyötärön kokoon40 "- 42"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma31.5 "
Liner-materiaaliPolyesteri
MateriaaliPVC
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä0
Sauman tyyliLämpö hitsattu
Koko2XL
Paksuus0.45mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926209050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
CONDOR 1FBA2 Tulenkestävä haalari Sadepuku irrotettava huppu vihreä 3xl | AA9TYG 1FBA254 "- 56"44 "- 46"32 "3XL€46.17
CONDOR 1FBA3 Fr Haalari Sadepuku Irrotettava huppu Vihreä 4xl | AA9TYH 1FBA358 "- 60"48 "- 50"32.5 "4XL€90.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4ML23 Tulenkestävä haalari Sadepuku Irrotettava Huppu Vihreä 2xl
€71.15 / yksikkö