Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JD14 Käännettävät käsineet Nylon Womens - 12 kpl AD8DLU

CONDOR 4JD14 Käännettävät hanskat, naisten nailon - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8DLU Malli: 4JD14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävät tarkastuskäsineet
VäriValkoinen
Mallisaarroksissa
Kankaan painoRaskas
MitataRaskas
Pituus8.5 "
MateriaaliNylon
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4JD15 Käännettävät käsineet Nylon Men 4JD159"L12€18.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JD14 Käännettävät hanskat, naisten nailon - 12 kpl pakkaus
€18.95 /pakkaus