Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH DO605 Do Elektrodi | AE3BHE 5AY45

EXTECH DO605 Do elektrodi

Varastossa
Tuote: AE3BHE Malli: DO605Ristiviite: 5AY45

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin vaihtomoduuli
AlaluokkaElektrodit: TEE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH DO605 Do elektrodi
€290.36 / yksikkö