Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JD12 Käännettävät käsineet polypropeenista M - pakkaus 12 | AD8DLT

CONDOR 4JD12 Käännettävät käsineet polypropeeni miesten M - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8DLT Malli: 4JD12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävät tarkastuskäsineet
VäriValkoinen
Mallisaarroksissa
Kankaan painoKeskikokoinen
MitataKeskikokoinen
Pituus8.75 "
MateriaaliPolyesteri
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4JD11 Käännettävät käsineet Polypropeeni Men 4JD119.25 "L12€19.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JD12 Käännettävät käsineet polypropeeni miesten M - 12 kpl pakkaus
€6.69 /pakkaus