Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JD01 Naisten puuvillakäsineet - pakkaus 12 | AD8DLK

CONDOR 4JD01 Käännettävät käsineet, naisten puuvilla - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8DLK Malli: 4JD01

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävät tarkastuskäsineet
VäriValkoinen
Mallipäärmeettömiä
Kankaan painoKeskikokoinen
MitataKeskikokoinen
Pituus8.75 "
MateriaaliPuuvilla
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6116926430
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKankaan painoMitataPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4JC97 Käännettävät käsineet Cotton Men 4JC97ValoValo9.25 "L12€8.24
CONDOR 4JC98 Käännettävät käsineet Cotton Women 4JC98ValoValo8.375 "S12€9.19
CONDOR 4JC99 Käännettävät käsineet Cotton Men 4JC99KeskikokoinenKeskikokoinen8.75 "L12€11.25
CONDOR 4JD02 Käännettävät käsineet Cotton Men 4JD02RaskasRaskas8.75 "L12€16.54
CONDOR 4JD03 Käännettävät käsineet Cotton Women 4JD03RaskasRaskas8.75 "S12€16.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JD01 Käännettävät käsineet, naisten puuvilla - 12 kpl pakkaus
€11.25 /pakkaus