Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4HDK6 Tärinänestohanskat M Musta 1 pari AD7YJP

CONDOR 4HDK6 tärinää vaimentavat käsineet M musta 1 pari

Varastossa
Tuote: AD7YJP Malli: 4HDK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnti-Vibration käsineet
TaustamateriaaliSynteettinen mokkanahka
VäriMusta
Läimäysshirred
SormityyliKoko
Palm rakentaminenTPR geeli pad
PalmumateriaaliSynteettinen mokkanahka
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1508
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)24
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliPalm rakentaminenKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4HDK2 Tärinänestohanskat M Musta 1 pari AD7YJM 4HDK2Nylon-verkkoSynteettinen mokkanahkaM2€7.74
CONDOR 9L417 Tärinänestohansikkaat S musta 1 pari AF4UVM 9L417SpandexViscolas PadS2€54.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4HDK6 tärinää vaimentavat käsineet M musta 1 pari
€24.07 /pakkaus