Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 9L417 Tärinänestohansikkaat S musta 1 pari AF4UVM

CONDOR 9L417 Tärinää vaimentavat käsineet S Musta 1 pari

Varastossa
Tuote: AF4UVM Malli: 9L417

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnti-Vibration käsineet
TaustamateriaaliSpandex
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Läimäysshirred
SormityyliKoko
Palm rakentaminenViscolas Pad
PalmumateriaaliSynteettinen mokkanahka
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliPalm rakentaminenKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4HDK2 Tärinänestohanskat M Musta 1 pari AD7YJM 4HDK2Nylon-verkkoSynteettinen mokkanahkaM2€7.74
CONDOR 4HDK6 Tärinänestohanskat M Musta 1 pari AD7YJP 4HDK6Synteettinen mokkanahkaTPR geeli padM2€24.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 9L417 Tärinää vaimentavat käsineet S Musta 1 pari
€54.25 /pakkaus