Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4FPF5 Sähköhansikasuoja 7 Tan / oranssi / musta Pr | AD7NRD

CONDOR 4FPF5 Sähköinen hansikasuoja 7 Tan/oranssi/musta Pr

Varastossa
Tuote: AD7NRD Malli: 4FPF5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriRuskea / oranssi / musta
Pituus12 "
MateriaaliLehmän nahka
Koko7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4FPF6 Sähköhansikasuoja 8 Tan / oranssi / musta Pr | AD7NRE 4FPF682€51.92
CONDOR 4T495 Sähkökäsineiden suoja 9 Tan/oranssi/musta Pr | AD9JHM 4T49592€51.92
CONDOR 4T559 Sähkökäsineiden suoja 10 Tan/oranssi/musta Pr | AD9JJE 4T559102€51.92
CONDOR 4T560 Sähköhansikasuoja 11 Tan / oranssi / musta Pr | AD9JJF 4T560112€51.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4FPF5 Sähköinen hansikasuoja 7 Tan/oranssi/musta Pr
€7.88 /pakkaus