Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4CWF1 Liivi yleisen turvallisuuden polyesteri kalkki 3xl | AD6ZZK

CONDOR 4CWF1 Turvaliivi Polyesteri Lime 3xl

Varastossa
Tuote: AD6ZZK Malli: 4CWF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaliivi
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriLime
Sopii rinnan kokoon68 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus26 "
MateriaaliPolyesteri
Koko3XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4CWF1 Turvaliivi Polyesteri Lime 3xl
€59.22 / yksikkö