Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4CWA2 palonkestävä repäisyliivi 3xl kalkki | AD6ZYE

CONDOR 4CWA2 liekinkestävä repäisyliivi 3xl lime

Varastossa
Tuote: AD6ZYE Malli: 4CWA2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä repäisykestävä, näkyvä liivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriLime
Sopii rinnan kokoon64 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus27.5 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut0
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)1
taskut1 Sisällä, 1 Ulkopuolella
Koko3XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii rinnan kokooneräPituustaskutKokoHinta
CONDOR 2PDL6 palonkestävä korkea näkyvyysliivi 3xl oranssi | AC2ZEH 2PDL6Oranssi35 "FR-näkyvyysliivi24 "Ei eristetty3XL€50.48
CONDOR 4CWA3 palonkestävä repäisyliivi 4xl kalkki | AD6ZYF 4CWA3Lime68 "Palonkestävä repäisykestävä, näkyvä liivi28.5 "1 Sisällä, 1 Ulkopuolella4XL€64.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4CWA2 liekinkestävä repäisyliivi 3xl lime
€64.01 / yksikkö