Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4AZF6 Hand Guard Grain Nahka Lehmännahka L Pr | AD6VRE

CONDOR 4AZF6 Hand Guard Grain Nahka Lehmännahka L Pr

Varastossa
Tuote: AD6VRE Malli: 4AZF6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivartija
SulkemistyyppiNahkahihna, säädettävä koukku ja silmukka
VäriBeige
KattavuusEtupuoli
MateriaaliViljan nahkainen lehmännahka
KokoL
Vinkkityyliavoin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4AZF6 Hand Guard Grain Nahka Lehmännahka L Pr
€26.20 /pakkaus