CONDOR 491M95 Propaanikaasupullokaappi, 9 pystysylinteriä, terästä, keltainen | CH6KCA

CONDOR 491M95 Propaanikaasupullokaappi, 9 pystysylinteriä, terästä, keltainen

Varastossa
Tuote: CH6KCA Malli: 491M95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,142.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
koollakoolla
Sulkemistyyppimanuaalinen
Sylinterin kapasiteetti9
Ovityyppisaranoitu
Ulkosyvyys29 3 / 4 "
Ulkopuolinen korkeus71 3 / 4 "
Ulkoleveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHasp-lukko
Lukon tyyppiLukittava
MateriaaliTeräs
SuuntautuminenPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenHinta
CONDOR 491M77 Propaanikaasupullokaappi, 12 vaakasuoraa sylinteriä, terästä, keltainen | CH6KBX 491M77Vaakasuora€2,556.71
CONDOR 491M80 Propaanikaasupullokaappi, 12 pystysylinteriä, terästä, keltainen | CH6KBY 491M80Pystysuora€1,743.62
CONDOR 491M81 Kaasupullokaappi, 20 pystysylinteriä, kapasiteetti, teräs, keltainen | CH6KBZ 491M81Pystysuora€2,113.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 491M95 Propaanikaasupullokaappi, 9 pystysylinteriä, terästä, keltainen
€1,142.22 / yksikkö