Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 48KV23 luistiventtiilin lukitus, muovia, punainen | CH6KAU

CONDOR 48KV23 luistiventtiilin lukitus, muovia, punainen

Varastossa
Tuote: CH6KAU Malli: 48KV23

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon5 "- 6 1/2"
Korkeus7"
Pituus7"
MateriaaliMuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä3
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "
Temp. alue0-250 astetta F
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRiippulukko Max. Dia.VäriSopii kahvan kokoonTemp. alueLeveysKorkeusPituusMateriaaliHinta
CONDOR 48KV21 luistiventtiilin lukitus, muovia, punainen | CD2KZV 48KV219 / 32 "punainen1 "- 2-1 / 2"0 astetta 250 astetta F1"4.5 "3.5 "Muovi€22.73
CONDOR 437R44 luistiventtiilin lukitus, polypropeeni, keltainen | CD3VNT 437R443 / 8 "Keltainen1 "- 2-1 / 2"-40 - 302 astetta F4 47 / 64 "1 27 / 64 "4 47 / 64 "polypropeeni€4.78
CONDOR 48KV22 luistiventtiilin lukitus, muovia, punainen | CD3WHV 48KV229 / 32 "punainen2-1 / 2 "- 5"0 astetta 250 astetta F2"6.875 "5.75 "Muovi€38.06
CONDOR 437R51 luistiventtiilin lukitus, polypropeeni, keltainen | CD3YRB 437R513 / 8 "Keltainen6-1 / 2 "- 10"-40 - 302 astetta F12 17 / 32 "3"12 17 / 32 "polypropeeni€44.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 48KV23 luistiventtiilin lukitus, muovia, punainen
€51.70 / yksikkö