Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 48KV21 luistiventtiilin lukitus, muovia, punainen | CD2KZV

CONDOR 48KV21 luistiventtiilin lukitus, muovia, punainen

Varastossa
Tuote: CD2KZV Malli: 48KV21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon1 "- 2-1 / 2"
Korkeus4.5 "
Pituus3.5 "
MateriaaliMuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRiippulukko Max. Dia.VäriSopii kahvan kokoonTemp. alueLeveysKorkeusPituusMateriaaliHinta
CONDOR 437R44 luistiventtiilin lukitus, polypropeeni, keltainen | CD3VNT 437R443 / 8 "Keltainen1 "- 2-1 / 2"-40 - 302 astetta F4 47 / 64 "1 27 / 64 "4 47 / 64 "polypropeeni€19.66
CONDOR 48KV22 luistiventtiilin lukitus, muovia, punainen | CD3WHV 48KV229 / 32 "punainen2-1 / 2 "- 5"0 astetta 250 astetta F2"6.875 "5.75 "Muovi€38.44
CONDOR 437R51 luistiventtiilin lukitus, polypropeeni, keltainen | CD3YRB 437R513 / 8 "Keltainen6-1 / 2 "- 10"-40 - 302 astetta F12 17 / 32 "3"12 17 / 32 "polypropeeni€43.37
CONDOR 48KV23 luistiventtiilin lukitus, muovia, punainen | CH6KAU 48KV235 / 16 "punainen5 "- 6 1/2"0-250 astetta F2"7"7"Muovi€52.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 48KV21 luistiventtiilin lukitus, muovia, punainen
€22.97 / yksikkö