Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 485P91 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LBK

CONDOR 485P91 turvakyltti, 7 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli

Varastossa
Tuote: CE9LBK Malli: 485P91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
Ylätunnistevarovaisuus
Korkeus10 "
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue20 - 176 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliVinyyli
Paksuus0.004 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0126
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHohtaa pimeässäLegend tyyliKäyttölämpötila aluePaksuusHinta
CONDOR 480H44 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LBD 480H44Kylläteksti30 - 175 astetta F.0.01 "€16.13
CONDOR 480H51 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LBE 480H51Eiteksti20 - 176 astetta F.0.004 "€5.51
CONDOR 480H79 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LBF 480H79Kylläteksti30 - 175 astetta F.0.01 "€16.39
CONDOR 480H97 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LBG 480H97Kylläteksti30 - 175 astetta F.0.01 "€16.39
CONDOR 480J04 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LBH 480J04Eiteksti20 - 176 astetta F.0.004 "€5.85
CONDOR 480N97 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LBJ 480N97Eiteksti20 - 176 astetta F.0.004 "€6.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 485P91 turvakyltti, 7 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli
€6.04 / yksikkö