Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 480J02 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LAY

CONDOR 480J02 turvakyltti, 7 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, kaksipuolinen, asennusrei'illä

Varastossa
Tuote: CE9LAY Malli: 480J02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus10 "
Legend tyyliteksti
Käyttölämpötila alue90 - 168 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliMuovi
Paksuus0.055 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHohtaa pimeässäLegend tyyliKäyttölämpötila aluePaksuusHinta
CONDOR 480H46 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LAT 480H46Kylläteksti20 - 149 astetta F.0.07 "€22.73
CONDOR 480H48 Turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LAU 480H48Eiteksti90 - 168 astetta F.0.055 "€9.45
CONDOR 480H81 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LAV 480H81Kylläteksti20 - 149 astetta F.0.07 "€22.73
CONDOR 480H99 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LAX 480H99Kylläteksti20 - 149 astetta F.0.07 "€22.73
CONDOR 480N95 turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LBA 480N95Eiteksti90 - 168 astetta F.0.055 "€9.58
CONDOR 485P89 Turvakyltti, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LBC 485P89EiSymboli ja teksti90 - 168 astetta F.0.055 "€10.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 480J02 turvakyltti, 7 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, kaksipuolinen, asennusrei'illä
€9.58 / yksikkö