Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 480H42 turvakyltti, leveys 14 tuumaa, korkeus 20 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LBL

CONDOR 480H42 turvakyltti, 14 tuuman leveys, 20 tuuman korkeus, kaksipuolinen, kiinnitysrei'illä

Varastossa
Tuote: CE9LBL Malli: 480H42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus20 "
Legend tyyliteksti
Käyttölämpötila alue40 - 140 astetta F.
Allekirjoitusmateriaalialumiini
Paksuus0.032 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliHinta
CONDOR 472U83 turvakyltti, leveys 14 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LBP 472U8310 "teksti€35.35
CONDOR 472Y75 turvakyltti, leveys 14 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LBR 472Y7510 "Symboli ja teksti€35.35
CONDOR 480N61 turvakyltti, leveys 14 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LBU 480N6110 "Symboli ja teksti€35.35
CONDOR 480N67 turvakyltti, leveys 14 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LBW 480N6710 "teksti€35.35
CONDOR 480N88 turvakyltti, leveys 14 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LBY 480N8810 "Symboli ja teksti€35.35
CONDOR 480P33 turvakyltti, leveys 14 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCA 480P3310 "teksti€35.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 480H42 turvakyltti, 14 tuuman leveys, 20 tuuman korkeus, kaksipuolinen, kiinnitysrei'illä
€56.90 / yksikkö