Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 46W162 kertakäyttöinen hupun kerma - pakkaus 12 | AD6PHT

CONDOR 46W162 kertakäyttöinen hupun kerma yleiskäyttöön - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6PHT Malli: 46W162

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen huppu
VäriKerma
Kankaan paino0.45 unssia / neliömetriä
Pituus13 "
MateriaaliPuuvilla, joustavaa neuloa
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0198
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi6505001540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKankaan painoMateriaaliPkg. MääräHinta
CONDOR 2KTU1 kertakäyttöinen huppu, valkoinen - 100 kpl pakkaus | AC2JYW 2KTU1Valkoinen35 oz.polypropeeni100€51.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 46W162 kertakäyttöinen hupun kerma yleiskäyttöön - 12 kappaleen pakkaus
€27.26 /pakkaus