Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453R70 Turvakyltti, Varoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, vinyyli | CE9JPK

CONDOR 453R70 turvakyltti, varoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, vinyyli

Varastossa
Tuote: CE9JPK Malli: 453R70

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
Ylätunnistevaroitus
Korkeus7"
Legend tyyliteksti
Käyttölämpötila alue20 - 176 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliVinyyli
Paksuus0.004 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0126
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliHinta
CONDOR 453R64 turvakyltti, varoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuumaa korkeus, englanti, vinyyli | CE9JPJ 453R647"Symboli ja teksti€10.64
CONDOR 453R76 turvakyltti, varoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, vinyyli | CE9JPL 453R767"teksti€10.64
CONDOR 453R83 turvakyltti, varoitus, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti, vinyyli | CE9JPW 453R8314 "Symboli ja teksti€7.31
CONDOR 453R92 turvakyltti, varoitus, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti, vinyyli | CE9JPX 453R9214 "teksti€7.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453R70 turvakyltti, varoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, vinyyli
€10.64 / yksikkö