Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453N95 turvakyltti, turvailmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JRH

CONDOR 453N95 turvakyltti, turvailmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, muovi

Varastossa
Tuote: CE9JRH Malli: 453N95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteTurvallisuusilmoitus
Korkeus10 "
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue90 - 168 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliMuovi
Paksuus0.055 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliLeveysHinta
CONDOR 453N52 Turvakyltti, Turvailmoitus, Leveys 36 tuumaa, Korkeus 24 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JQJ 453N5224 "teksti36 "€56.70
CONDOR 453N96 turvakyltti, turvailmoitus, 20 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JQU 453N9614 "Symboli ja teksti20 "€25.86
CONDOR 453P09 Turvakyltti, Turvailmoitus, Leveys 20 tuumaa, Korkeus 14 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JQV 453P0914 "Symboli ja teksti20 "€25.86
CONDOR 453P15 turvakyltti, turvailmoitus, 20 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JQW 453P1514 "teksti20 "€25.86
CONDOR 453P18 turvakyltti, turvailmoitus, 20 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JQX 453P1814 "teksti20 "€25.86
CONDOR 453N83 turvakyltti, turvailmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, muovi | CE9JRG 453N8310 "teksti14 "€20.66
CONDOR 453P08 Turvakyltti, Turvailmoitus, Leveys 14 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JRJ 453P0810 "Symboli ja teksti14 "€20.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453N95 turvakyltti, turvailmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, muovi
€20.66 / yksikkö