Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453N65 turvakyltti, sisäänpääsy kielletty, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, englanti, alumiini | CE9JWZ

CONDOR 453N65 turvakyltti, sisäänpääsy kielletty, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, englanti, alumiini

Varastossa
Tuote: CE9JWZ Malli: 453N65

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnistePääsy kielletty
Korkeus10 "
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue40 - 140 astetta F.
Allekirjoitusmateriaalialumiini
Paksuus0.032 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliLeveysHinta
CONDOR 453N60 turvakyltti, sisäänpääsy kielletty, leveys 14 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, englanti, alumiini | CE9JXC 453N6010 "teksti14 "€35.35
CONDOR 453N59 turvakyltti, sisäänpääsy kielletty, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, englanti, alumiini | CE9JXF 453N597"teksti10 "€26.34
CONDOR 453N66 turvakyltti, sisäänpääsy kielletty, leveys 10 tuumaa, korkeus 14 tuumaa, englanti, alumiini | CE9JXJ 453N6614 "Symboli ja teksti10 "€35.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453N65 turvakyltti, sisäänpääsy kielletty, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, englanti, alumiini
€20.61 / yksikkö